EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA X Klar ∅8x∅4x2000mm

  • ERIKS:11343458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.87/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.30

-

20+

CHF 6.08

16.67%

40+

CHF 4.86

33.33%

78+

CHF 4.50

38.33%

116+

CHF 4.26

41.67%

154+

CHF 3.89

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
8 mm
Innendurchmesser
4 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA