CHF 54.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.40 | - |
3+ | CHF 45.33 | 16.67% |
5+ | CHF 36.26 | 33.33% |
9+ | CHF 33.54 | 38.33% |
13+ | CHF 31.73 | 41.67% |
17+ | CHF 29.01 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 80 mm |
Innendurchmesser | 74 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA-X |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |