EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA X Klar ∅80x∅70x2000mm

  • ERIKS:11102674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 84.85

-

2+

CHF 70.71

16.67%

3+

CHF 56.57

33.33%

6+

CHF 52.33

38.33%

8+

CHF 49.50

41.67%

11+

CHF 45.25

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
70 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA