EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA X Klar ∅72x∅80x2000mm

  • ERIKS:10035177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 76.86

-

2+

CHF 64.05

16.67%

4+

CHF 51.24

33.33%

8+

CHF 47.40

38.33%

11+

CHF 44.84

41.67%

15+

CHF 40.99

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
72 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA