CHF 44.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.39 | - |
3+ | CHF 36.99 | 16.67% |
5+ | CHF 29.60 | 33.33% |
10+ | CHF 27.38 | 38.33% |
15+ | CHF 25.90 | 41.67% |
20+ | CHF 23.68 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 60 mm |
Innendurchmesser | 54 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA-X |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |