EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA X Klar ∅40x∅36x2000mm

  • ERIKS:11460381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.94

-

6+

CHF 15.79

16.67%

12+

CHF 12.63

33.33%

24+

CHF 11.68

38.33%

36+

CHF 11.05

41.67%

48+

CHF 10.10

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
40 mm
Innendurchmesser
36 mm
Länge
2000 mm
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA