EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA X Klar ∅40x∅32x2000mm

  • ERIKS:10035169
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.02

-

4+

CHF 26.69

16.67%

7+

CHF 21.35

33.33%

14+

CHF 19.75

38.33%

21+

CHF 18.68

41.67%

28+

CHF 17.08

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
40 mm
Innendurchmesser
32 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA