CHF 37.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.26 | - |
3+ | CHF 31.05 | 16.67% |
6+ | CHF 24.84 | 33.33% |
12+ | CHF 22.98 | 38.33% |
18+ | CHF 21.74 | 41.67% |
24+ | CHF 19.87 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA-X |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |