CHF 9.94/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.74inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.94 | - |
12+ | CHF 8.28 | 16.67% |
24+ | CHF 6.62 | 33.33% |
46+ | CHF 6.13 | 38.33% |
68+ | CHF 5.80 | 41.67% |
90+ | CHF 5.30 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 30 mm |
Innendurchmesser | 24 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA-X |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |