CHF 8.15/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.81inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.15 | - |
14+ | CHF 6.80 | 16.67% |
28+ | CHF 5.44 | 33.33% |
56+ | CHF 5.03 | 38.33% |
82+ | CHF 4.76 | 41.67% |
110+ | CHF 4.35 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 21 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA-X |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |