EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA X Klar ∅250x∅244x2000mm

  • ERIKS:11296030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 201.66

-

2+

CHF 161.33

20.00%

3+

CHF 149.23

26.00%

4+

CHF 141.16

30.00%

5+

CHF 129.06

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
250 mm
Innendurchmesser
244 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA