EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA X Klar ∅250x∅240x2000mm

  • ERIKS:11183239
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 188.70

-

2+

CHF 174.54

7.50%

3+

CHF 165.11

12.50%

4+

CHF 150.96

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
250 mm
Innendurchmesser
240 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA