EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA X Klar ∅200x∅194x2000mm

  • ERIKS:10035188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 106.51

-

2+

CHF 85.20

20.00%

4+

CHF 78.81

26.00%

6+

CHF 74.55

30.00%

7+

CHF 68.16

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
200 mm
Innendurchmesser
194 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA