EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA X Klar ∅160x∅150x2000mm

  • ERIKS:11404203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 159.55

-

2+

CHF 127.64

20.00%

3+

CHF 118.07

26.00%

5+

CHF 111.69

30.00%

6+

CHF 102.11

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
160 mm
Innendurchmesser
150 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA