CHF 134.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 134.12 | - |
2+ | CHF 111.77 | 16.67% |
3+ | CHF 89.42 | 33.33% |
5+ | CHF 82.71 | 38.33% |
7+ | CHF 78.24 | 41.67% |
9+ | CHF 71.53 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 150 mm |
Innendurchmesser | 142 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA-X |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |