EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA X Klar ∅133x∅127x2000mm

  • ERIKS:11404184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 93.37

-

2+

CHF 77.81

16.67%

3+

CHF 62.25

33.33%

6+

CHF 57.58

38.33%

9+

CHF 54.47

41.67%

12+

CHF 49.80

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
133 mm
Innendurchmesser
127 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA