EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA X Klar ∅133x∅123x2000mm

  • ERIKS:11088859
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 128.99

-

2+

CHF 103.19

20.00%

4+

CHF 95.45

26.00%

6+

CHF 90.29

30.00%

8+

CHF 82.55

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
133 mm
Innendurchmesser
123 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA