EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA X Klar ∅120x∅114x2000mm

  • ERIKS:11113527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 82.34

-

2+

CHF 68.62

16.67%

3+

CHF 54.90

33.33%

6+

CHF 50.78

38.33%

9+

CHF 48.03

41.67%

11+

CHF 43.92

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
120 mm
Innendurchmesser
114 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA