CHF 108.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 108.76 | - |
2+ | CHF 87.01 | 20.00% |
4+ | CHF 80.48 | 26.00% |
6+ | CHF 76.13 | 30.00% |
7+ | CHF 69.61 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 120 mm |
Innendurchmesser | 110 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA-X |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |