CHF 71.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.00 | - |
2+ | CHF 59.17 | 16.67% |
4+ | CHF 47.33 | 33.33% |
7+ | CHF 43.78 | 38.33% |
10+ | CHF 41.42 | 41.67% |
13+ | CHF 37.87 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 100 mm |
Innendurchmesser | 94 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA-X |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |