EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA X Klar ∅100x∅92x2000mm

  • ERIKS:11031851
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 200.35

-

2+

CHF 160.28

20.00%

3+

CHF 148.26

26.00%

4+

CHF 140.24

30.00%

5+

CHF 128.22

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
100 mm
Innendurchmesser
92 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA