EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA G klar 60x50 L=2m

  • ERIKS:11374876
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 132.67

-

2+

CHF 106.14

20.00%

4+

CHF 98.18

26.00%

6+

CHF 92.87

30.00%

8+

CHF 84.91

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
60 mm
Innendurchmesser
50 mm
Länge
2000 mm