CHF 138.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 138.25 | - |
2+ | CHF 115.21 | 16.67% |
3+ | CHF 92.17 | 33.33% |
5+ | CHF 85.26 | 38.33% |
7+ | CHF 80.65 | 41.67% |
9+ | CHF 73.73 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
Länge | 2000 mm |