CHF 108.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 108.53 | - |
2+ | CHF 90.45 | 16.67% |
3+ | CHF 72.36 | 33.33% |
6+ | CHF 66.93 | 38.33% |
8+ | CHF 63.31 | 41.67% |
11+ | CHF 57.88 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 32 mm |
Länge | 2000 mm |