CHF 208.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 224.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 208.13 | - |
2+ | CHF 166.50 | 20.00% |
3+ | CHF 154.01 | 26.00% |
4+ | CHF 145.69 | 30.00% |
5+ | CHF 133.20 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 110 mm |
Innendurchmesser | 100 mm |
Länge | 2000 mm |