EPRAFORM

EPRAFORM Platte PS weiß (mat/mat) 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:11472669
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.54/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 55.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.43

-

4+

CHF 51.54

20.00%

8+

CHF 47.67

26.00%

12+

CHF 45.10

30.00%

16+

CHF 41.23

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Weiss
Dicke
5 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PS
Material Qualität
Epraform PS
Antistatisch
Nein
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Handelsmarke
Epraform PS
Herstellungsmethode
Extrudiert