CHF 52.59/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 56.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.11 | - |
4+ | CHF 52.59 | 16.67% |
6+ | CHF 42.07 | 33.33% |
10+ | CHF 38.92 | 38.33% |
14+ | CHF 36.81 | 41.67% |
18+ | CHF 33.66 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Weiss |
Dicke | 4 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PS |
Material Qualität | Epraform PS |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PS |
Herstellungsmethode | Extrudiert |