CHF 35.76/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 38.66inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.91 | - |
4+ | CHF 35.76 | 16.67% |
8+ | CHF 28.61 | 33.33% |
14+ | CHF 26.46 | 38.33% |
20+ | CHF 25.03 | 41.67% |
28+ | CHF 22.89 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Weiss |
Dicke | 3 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PS |
Material Qualität | Epraform PS |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PS |
Herstellungsmethode | Extrudiert |