CHF 29.03/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 31.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.03 | - |
6+ | CHF 24.19 | 16.67% |
10+ | CHF 19.35 | 33.33% |
20+ | CHF 17.90 | 38.33% |
30+ | CHF 16.93 | 41.67% |
40+ | CHF 15.48 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Weiss |
Dicke | 2 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PS |
Material Qualität | Epraform PS |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PS |
Herstellungsmethode | Extrudiert |