CHF 12.95/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 13.99inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.94 | - |
12+ | CHF 10.79 | 16.67% |
22+ | CHF 8.63 | 33.33% |
44+ | CHF 7.98 | 38.33% |
66+ | CHF 7.55 | 41.67% |
88+ | CHF 6.90 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Weiss |
Dicke | 1 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PS |
Material Qualität | Epraform PS |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PS |
Herstellungsmethode | Extrudiert |