EPRAFORM

EPRAFORM Platte PS weiß (mat/mat) 2000x1000x1.5 mm

  • ERIKS:11224621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.05/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 19.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.05

-

8+

CHF 15.05

16.67%

16+

CHF 12.04

33.33%

32+

CHF 11.13

38.33%

48+

CHF 10.53

41.67%

64+

CHF 9.63

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Weiss
Dicke
1.5 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PS
Material Qualität
Epraform PS
Antistatisch
Nein
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Handelsmarke
Epraform PS
Herstellungsmethode
Extrudiert