CHF 18.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.94 | - |
7.5+ | CHF 15.78 | 16.67% |
15+ | CHF 12.62 | 33.33% |
30+ | CHF 11.68 | 38.33% |
44.5+ | CHF 11.05 | 41.67% |
59.5+ | CHF 10.10 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Weiss |
Dicke | 0.5 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PS |
Material Qualität | Epraform PS |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PS |
Herstellungsmethode | Extrudiert |