EPRAFORM

EPRAFORM Platte PS schwarz (mat/mat) 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:11472690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 126.21

-

2+

CHF 105.18

16.67%

3+

CHF 84.14

33.33%

5+

CHF 77.83

38.33%

7+

CHF 73.62

41.67%

9+

CHF 67.31

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Schwarz
Dicke
4 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PS
Material Qualität
Epraform PS
Antistatisch
Nein
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Handelsmarke
Epraform PS
Herstellungsmethode
Extrudiert