EPRAFORM

EPRAFORM Platte PS schwarz (mat/mat) 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:11472689
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 92.79

-

2+

CHF 77.33

16.67%

4+

CHF 61.86

33.33%

7+

CHF 57.22

38.33%

10+

CHF 54.13

41.67%

13+

CHF 49.49

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Schwarz
Dicke
3 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PS
Material Qualität
Epraform PS
Antistatisch
Nein
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Handelsmarke
Epraform PS
Herstellungsmethode
Extrudiert