CHF 30.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.29 | - |
5+ | CHF 25.24 | 16.67% |
10+ | CHF 20.19 | 33.33% |
19+ | CHF 18.68 | 38.33% |
28+ | CHF 17.67 | 41.67% |
38+ | CHF 16.15 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 1 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PS |
Material Qualität | Epraform PS |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PS |
Herstellungsmethode | Extrudiert |