EPRAFORM

EPRAFORM Platte PS glasklar 2000x1500x3 mm

  • ERIKS:11472644
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 136.73

-

2+

CHF 109.38

20.00%

4+

CHF 101.18

26.00%

6+

CHF 95.71

30.00%

7+

CHF 87.50

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
3 mm
Länge
2000 mm
Breite
1500 mm
Licht Transmission
100 %
Material
PS
Material Qualität
Epraform PS
Antistatisch
Nein
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Handelsmarke
Epraform PS
Herstellungsmethode
Extrudiert