CHF 138.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 138.82 | - |
2+ | CHF 115.69 | 16.67% |
3+ | CHF 92.55 | 33.33% |
5+ | CHF 85.61 | 38.33% |
7+ | CHF 80.98 | 41.67% |
9+ | CHF 74.04 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 2 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1500 mm |
Licht Transmission | 100 % |
Material | PS |
Material Qualität | Epraform PS |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PS |
Herstellungsmethode | Extrudiert |