EPRAFORM

EPRAFORM Platte PMMA X glasklar 3050x2050x6 mm

  • ERIKS:11489664
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 534.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 578.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 593.72

-

5+

CHF 534.94

9.90%

10+

CHF 508.06

14.43%

15+

CHF 482.73

18.69%

25+

CHF 434.58

26.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
6 mm
Länge
3050 mm
Breite
2050 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig