EPRAFORM

EPRAFORM Platte PMMA X glasklar 3050x2050x5 mm

  • ERIKS:11489662
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 447.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 483.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 495.86

-

5+

CHF 447.40

9.77%

10+

CHF 424.58

14.38%

15+

CHF 403.01

18.73%

25+

CHF 363.30

26.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
5 mm
Länge
3050 mm
Breite
2050 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig