CHF 352.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 380.56inkl. MwSt
6.002 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 390.50 | - |
5+ | CHF 352.04 | 9.85% |
10+ | CHF 334.22 | 14.41% |
15+ | CHF 318.59 | 18.41% |
25+ | CHF 287.01 | 26.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 4 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 2050 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 100 % |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |