CHF 271.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 293.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 300.77 | - |
5+ | CHF 271.07 | 9.87% |
10+ | CHF 257.94 | 14.24% |
15+ | CHF 243.87 | 18.92% |
25+ | CHF 219.79 | 26.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 3 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 2050 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 100 % |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |