CHF 178.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 198.53 | - |
5+ | CHF 178.21 | 10.24% |
10+ | CHF 169.46 | 14.64% |
15+ | CHF 160.70 | 19.06% |
25+ | CHF 145.38 | 26.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 2 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 2050 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 100 % |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |