EPRAFORM

EPRAFORM Platte PMMA X glasklar 3050x2050x12 mm

  • ERIKS:11489669
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'014.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'096.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'126.79

-

5+

CHF 1'014.55

9.96%

10+

CHF 964.53

14.40%

15+

CHF 915.75

18.73%

25+

CHF 824.46

26.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
12 mm
Länge
3050 mm
Breite
2050 mm
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig