CHF 846.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 914.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 939.20 | - |
5+ | CHF 846.34 | 9.89% |
10+ | CHF 802.89 | 14.51% |
15+ | CHF 763.18 | 18.74% |
25+ | CHF 687.20 | 26.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 10 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 2050 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Vorbehandelt zur Verklebung | Nein |
Licht Transmission | 100 % |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |