CHF 1'661.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'796.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Grau |
Dicke | 10 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 2030 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 1 % |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA G |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |