CHF 267.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 288.80inkl. MwSt
Verkauft pro: 1.01Mindestbestellmenge: 1.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 267.16 | - |
2+ | CHF 247.12 | 7.50% |
3+ | CHF 233.76 | 12.50% |
4+ | CHF 213.72 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 5 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 2030 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 100 % |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA G |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |