EPRAFORM

EPRAFORM Platte PMMA G glasklar 3050x2030x4 mm

  • ERIKS:11464378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 1.01Mindestbestellmenge: 1.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 267.15

-

2+

CHF 213.72

20.00%

3+

CHF 197.69

26.00%

4+

CHF 187.01

30.00%

5+

CHF 170.98

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
4 mm
Länge
3050 mm
Breite
2030 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA G
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA
Herstellungsmethode
Gegossen
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig