EPRAFORM

EPRAFORM Platte PMMA G glasklar 3050x2030x20 mm

  • ERIKS:12169861
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 940.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'016.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
20 mm
Länge
3050 mm
Breite
2030 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA G
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA
Herstellungsmethode
Gegossen
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig