CHF 220.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 220.44 | - |
2+ | CHF 176.35 | 20.00% |
3+ | CHF 163.12 | 26.00% |
4+ | CHF 154.30 | 30.00% |
5+ | CHF 141.08 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 2 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 2030 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 100 % |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA G |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |