EPRAFORM

EPRAFORM Platte PMMA G glasklar 2000x1200x80 mm

  • ERIKS:12764505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'259.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'442.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
80 mm
Länge
2000 mm
Breite
1200 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA G
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA
Herstellungsmethode
Gegossen
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig